Vremenski relej IRC MULTI, DIN letva 230V 24V AC/DC 1s-300s [1IRC16U1-000]

ŠIFRA 1143170 EAN 3831013909908 SELTRON 1IRC16U1-000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IRC
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Vremenski opseg (s): 1s-300
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.