Vremenski relej LEGRAND 12-230V AC/DC 0.1s-100hs 8A 1DIN [004741 - Lexic]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 12-230
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 0.1s-100h
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.