Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique DDPI M18 SN=10MM NO PNP 18mm 9mm PNP Priključak M12 12V DC Sažeto [XS618B2PAL01M12 - *mk]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 18
- Udaljenost uklapanja (mm): 9
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.