Kapacitivni senzor IFM 2M 34mm 3-20mm Kabel 20-250V AC/DC [KB0025 - KB-2020-ABOA/NI]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 34
- Udaljenost uklapanja (mm): 3-20
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 20-250
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.