Kapacitivni senzor Telemechanique 30mm 15mm NPN Kabel 24V DC Nije plosnato [XT230A1NAL2 - Detection]

ŠIFRA 2622950 EAN 3389119026031 TELEMECHANIQUE XT230A1NAL2 - Detection
Kapacitivni senzor XT1 - cilindrični M30 - plastika - Sn 15 mm - kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Promjer senzora (mm): 30
  • Udaljenost uklapanja (mm): 15
  • Izvršenje uklopnog izlaza: NPN
  • Izvođenje električnog priključka: Kabel
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
  • Vrsta napona: DC
  • Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Nije plosnato
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.