Sklopka / senzor- konekt. + k. IFM M8 3P Ženska (sabirnica) Ravno 5m PUR [EVC142 - ADOGF030MSS0005H03]
- Linija proizvoda: IFM
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M8
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 5
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.