Sklopka / senzor- konekt. + k. IFM oklopljen M12 8P Ženska (sabirnica) Ravno 2m PUR [E12402 - ADOGH080MSS0002K08]
- Linija proizvoda: IFM
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 8
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 2
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.