Magnetska sklopka Telemechanique 15mm Kontakt releja Kabel 24V DC [XCSDMC5905 - Safety]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Udaljenost uklapanja (mm): 15
- Izvršenje uklopnog izlaza: Kontakt releja
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.