Svjetlosni senzor - odsjaj Telemechanique 1NO 18mm 600mm PNP Priključak M12 12-24V DC [XUB5BPANM12]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 18
- Nazivni radni domet (mm): 600
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12-24
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.