Svjetlosni senzor - prijem/ud. Telemechanique PES TRANSMIT OSI COMPACT Odašiljač 30000mm ostalo Kabel 24V 12V AC/DC [XUK0ARCTL2T - *mk]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Opseg isporuke jednosmjernog sustava: Odašiljač
- Nazivni radni domet (mm): 30000
- Izvršenje uklopnog izlaza: Ostalo
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.