Svjetlosni senzor - prijem/ud. Telemechanique 1NO Prijemnik 15mmm PNP Priključak M12 12-24V DC [XUB2BPANM12R]

ŠIFRA 2602745 EAN 3389110150100 TELEMECHANIQUE XUB2BPANM12R
Fotoelektrični senzor – XUB – prijemnik – Sn 15 m – 12 do 24 V DC – M12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Telemechanique
  • Opseg isporuke jednosmjernog sustava: Prijemnik
  • Nazivni radni domet (mm): 15m
  • Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
  • Izvođenje električnog priključka: Priključak M12
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12-24
  • Vrsta napona: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.