DC napajanje SITOP 120-230V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letva [6EP1333-2BA20 - PSU100S]

ŠIFRA 1215513 EAN 4025515153481 SIEMENS 6EP1333-2BA20 - PSU100S
Napajalnik SITOP PSU100S, enofazni 24 V DC/5 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SITOP
  • Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 120-230
  • Vrsta napon opskrbnog napona: AC
  • Navod snage (W): 120
  • 1. izlazni napon (V): 24
  • Maks. izlazna struja 1 (A): 5
  • Prikladno za modularnu verziju: industrijski
  • Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.