DC napajanje SIMATIC S7-300 230V AC 48W 24V 2A [6ES7307-1BA01-0AA0 - 6ES73071BA010AA0]
- Linija proizvoda: SIMATIC S7-300
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 48
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.