• Privatna
  • DC napajanje SITOP 120,230-500V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letva

DC napajanje SITOP 120,230-500V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letva [6EP1334-3BA10 - PSU200M]

ŠIFRA 1160811 EAN 4025515152880 SIEMENS 6EP1334-3BA10 - PSU200M
Napajalnik SITOP PSU200M, enofazni in dvofazni 24 V DC/10 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SITOP
  • Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 120,230-500
  • Vrsta napon opskrbnog napona: AC
  • Navod snage (W): 240
  • 1. izlazni napon (V): 24
  • Maks. izlazna struja 1 (A): 10
  • Prikladno za modularnu verziju: industrijski
  • Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.