DC napajanje WAGO 787-692 97-264V 140-300V AC/DC 26-33V 3A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-692]
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 97-264
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 140-300
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- 1. izlazni napon (V): 26-33
- Maks. izlazna struja 1 (A): 3
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.