DC napajanje WAGO 787-850 340-550V 480-780V AC/DC 22,8-28,8V 10A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-850]
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 340-550
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 480-780
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- 1. izlazni napon (V): 22,8-28,8
- Maks. izlazna struja 1 (A): 10
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.