Ugradni transformator PHASEO sigurnostni prekidajuči 100VA 230-400V / 230V [ABL6TS10U]

ŠIFRA 2602769 EAN 3389110880304 SCHNEIDER ELECTRIC ABL6TS10U
Naponski transformator – 230 do 400 V – 1 x 230 V – 100 VA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PHASEO
  • Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
  • Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
  • Nazivna prividna snaga (VA): 100
  • Primarni napon 1 (V): 230-400
  • Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.