Ugradni transformator PHASEO sigurnostni prekidajuči 630VA 230V 400V / 24V [ABL6TS63B]
- Linija proizvoda: PHASEO
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 630
- Primarni napon 1 (V): 230
- Primarni napon 2 (V): 400
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.