Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 30mm 40mm BIJ sa simbolom "START KLAXON" [ZB2BY4935]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 30
- Visina (mm): 40
- Boja: bijela
- Utisak: sa simbolom "START KLAXON"
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.