Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM pulsirajući LED 185-265V AC ŽUT [LPXLFM5]

ŠIFRA 1211638 EAN 8013975190203 LOVATO LPXLFM5
Rasvjetni element ima nazivni radni napon 185 – 265 V AC, žute boje, status osvjetljenja – titrajući.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PLATINUM
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 185-265
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: Žuta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.