Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY CRV BA9s 220V AC metal 22,5mm IP66 [XB4BV44]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Boja leće: Crvena
- Izvedba utičnice: BA9s
- Nazivni radni napon Ue (V): 220
- Vrsta napona: AC
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
- Promjer rupe (mm): 22,5
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.