Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY PLA LED 24V AC/DC Okruglo metal 22mm IP66 [XB4BVB6]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Boja leće: Plava
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
- Promjer rupe (mm): 22
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.