Svjetiljka - tijelo bez glave HARMONY BIJ LED 24V AC/DC metal [ZB4BVB1]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Boja leće: bijela
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.