Cijevna obujmica za gromobran FRANZI O/ 8-10 mm Nehrđajući čelik V2A 120mm [100528 - 100528]

ŠIFRA 2762465 EAN 3830044250409 REPAR MITJA 100528 - 100528
Objemka za odtočno cev, fi 120mm, vodnik 8-10mm, Rf inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Način pričvršćivanja držača: O/ 8-10 mm
  • Materijal nadzornika: Nehrđajući čelik V2A
  • Promjer cijevi (mm): 120
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.