Pribor za gromobransku zaštitu FRANZI mehanska zaščita Inoks 50mm 1,5m s nosačima [100905 - 100905]

ŠIFRA 2777447 EAN 3830044250225 REPAR MITJA 100905 - 100905
Zaščita mehanska z nosilci, dolžina: 1.5m, širina: 50mm, inox
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Izvedba: mehanska zaščita
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 1,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.