Pribor za uzemljenje Hermi kontaktna stezaljka KON 7 Inoks Rf-V 8-10/fi 16mm 3X58 [40611 - KON07]

ŠIFRA 1132632 EAN 3830041361269 HERMI 40611 - KON07
Kontaktna stezaljka Hermi KON 7 Inox Rf-V 8 – 10/fi 16 mm 3 x 58 40611 KON07
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Izvedba: kontaktna stezaljka
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Promjer (mm): 8-10/fi 16
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.