Križna spojnica Hermi KON02 A 3X58X68mm 95mm2 Cu/Rf/Rf / traka za uzemljenje 40x5 mm [400507 - KON02 A]
- Linija proizvoda: Hermi
- Izvedba: KON02 A
- Širina (mm): 3X58X68
- Promjer (mm): 95
- Materijal: Cu/Rf/Rf
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.