Križna spojnica Hermi KON04 A SIMPLE 2x40x40mm 8-10mm Inoks Rf-V [50522 - KON04 A SIMPLE]

ŠIFRA 1116371 EAN 3830041361412 HERMI 50522 - KON04 A SIMPLE
Stezaljka Vario Rf-V 8 – 10 mm 2 x 40 x 40 mm 50522 KON04 A SIMPLE Hermi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Izvedba: SIMPLE
  • Dužina (mm): 2x40x40
  • Promjer (mm): 8-10
  • Materijal: Nehrđajući čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.