Križna spojnica Hermi ZA LOVEĆE PALICE KON02 58mm 58mm Inoks A2 [40612]

ŠIFRA 1203499 EAN 3830041368954 HERMI 40612
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Izvedba: KON02
  • Širina (mm): 58
  • Visina (mm): 58
  • Materijal: Nehrđajući čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.