Vodič za uzemljenje Obo Bettermann isCon Pro+ 75 SW [5408004 - isCon Pro+ 75 SW]
ŠIFRA 2750661
EAN 4012195674627
Obo Bettermann
5408004 - isCon Pro+ 75 SW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Ostali podaci ili svojstva
- Svojstvo materijala vodiča: Ostalo
- Broj pojedinačnih žica: 7
- Visoko izdrživa izolirana izvedba: Da, 0
- Presjek vodiča (mm2): 35
- Izolirani vodič vanjskog promjera (mm): 23
- Boja: Crna
- Maks. ekvivalentna udaljenost razdvajanja s (u zraku) (m): 0,75
- Maks. ekvivalentna udaljenost razdvajanja s (čvrsti građevinski materijali) (m): 1,5
- Materijal oploštenja: EVA
- Težina (kg/100 m): 69,4
- Vanjski promjer uklj. plašt/navlaka (mm): 23
- Materijal plašta bez halogena: Ne
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir
