Instalacijski kanal LEGRAND PROHODAN 78mm 18mm 2000mm Plastika SIV [030093]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Širina (mm): 78
- Visina (mm): 18
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.