Kabelske ljestve Obo Bettermann LG 660 VS 6 FS 600mm 6000mm 60mm čelik Neprekinuto cinčanje nije inox [6208639 - LG 660 VS 6 FS]
ŠIFRA 2723552
EAN 4012195064312
Obo Bettermann
6208639 - LG 660 VS 6 FS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina kabelskih ljestvi (mm): 600
- Dužina (mm): 6000
- Visina kabelskih ljestvi (mm): 60
- Materijal: Jeklo
- Površina: Neprekinuto cinčanje
- Nehrđajući čelik, uloženo: nije inox
- Ostali podaci ili svojstva
- Izvedba prečke: Perforiran profil
- Prikladno za funkcijsku jedinicu: ni za integriteto vezja
- Koristivi poprečni presjek (mm2): 29800
- Perforirana bočna stijenka: preluknjana st.stena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir

