Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 620 FS 200mm 60mm 3050mm 0,75mm Termo-pocinčani čelik Neprekinuto cinčanje [6047638 - RKSM 620 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3050
- Debljina materijala (mm): 0,75
- Materijal: Cinkano jeklo
- Površina: Neprekinjeno pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.