Odcjepna spojnica kabe. police PEKOM PNK PL T H=60mm 500mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030162 - T PNK 6 50 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Izvedba: T
- Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 500
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.