Podzemni kanal Obo Bettermann S3 35048 350mm 48mm 2000mm čelik [7400344 - S3 35048]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 350
- Visina (mm): 48
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.