Perforirana traka nVent CADDY 17mm čelik 6,5mm 800N 10m [400429 - SBP17]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Širina (mm): 17
- Materijal: Čelik
- Promjer perforacije (mm): 6,5
- Teret prekida (N): 800
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.