Perforirana traka nVent CADDY 26mm čelik 8mm 1800N 10m [583940 - ABP26PG]

ŠIFRA 1213598 EAN 8711893005127 ERICO EUROPE 583940 - ABP26PG
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent CADDY
  • Širina (mm): 26
  • Materijal: Čelik
  • Promjer perforacije (mm): 8
  • Teret prekida (N): 1800
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.