Perforirana traka Obo Bettermann 5062 LII17 FS 17x0,8mm čelik 7mm 10m 7mm [1475673 - 5062 LII17 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 17x0,8
- Materijal: Čelik
- Promjer perforacije (mm): 7
- Dužina (m): 10
- Promjer rupe (mm): 7
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.