Pribor za kabelske police Hermi Odcepni element PKP-OE 60mm 100mm Fe/Zn [88701173 - PKP-OE 60/100]

ŠIFRA 2747040 EAN 3830055083171 HERMI 88701173 - PKP-OE 60/100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Vrsta dodatnog pribora: PKP-OE
  • Dužina (mm): 60
  • Širina (mm): 100
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.