Pribor za kabelske police Hermi Odcepni element PKP-OE 60mm 200mm Fe/Zn [88701174 - PKP-OE 60/200]

ŠIFRA 2747055 EAN 3830055083188 HERMI 88701174 - PKP-OE 60/200
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Vrsta dodatnog pribora: PKP-OE
  • Dužina (mm): 60
  • Širina (mm): 200
  • Boja: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.