Pribor za kabelske police Hermi Odcepni element PKP-OE 60mm 300mm Fe/Zn [88701175 - PKP-OE 60/300]

ŠIFRA 2745926 EAN 3830055083195 HERMI 88701175 - PKP-OE 60/300
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Vrsta dodatnog pribora: PKP-OE
  • Dužina (mm): 60
  • Širina (mm): 300
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.