Profil Obo Bettermann MSL4141P3000A2 3000mm 41mm 41mm 2mm C-profil čelik ostalo [1122980 - MSL4141P3000A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina (mm): 3000
- Širina (mm): 41
- Visina (mm): 41
- Debljina materijala (mm): 2
- Oblik profila: C-profil
- Materijal: Čelik
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.