Zaštitna metalna cijev Obo Bettermann S20W G 3m čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 20mm [2046841 - S20W G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina cijevi (m): 3
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Vanjski promjer (mm): 20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.