N/Ž kutija - nadžbukna kutija DPN razvodna s uvodima 80mm 80mm Plastika SIV IP55 puni pokrov [DPN 80]
- Linija proizvoda: DPN
- Oblik: razvodna s uvodima
- Dužina (mm): 80
- Širina (mm): 80
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.