N/Ž kutija - nadžbukna kutija DPN razvodna 100mm 100mm 70mm Plastika SIV IP54 puni pokrov [DPN 100]

ŠIFRA 1002235 EAN 3830008530035 ETIK DPN 100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DPN
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 100
  • Širina (mm): 100
  • Dubina (mm): 70
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.