N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 190mm 140mm 140mm Polimer SIV IP56 puni pokrov [GW44217]

ŠIFRA 1002445 EAN 8011564013889 GEWISS GW44217
Nadžbukna doza GW44 pravokutna dimenzija 190 x 140 x 140 mm Polimer sive boje IP56
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 44
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 190
  • Širina (mm): 140
  • Dubina (mm): 140
  • Materijal: Polimer
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.