N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 240mm 190mm 90mm Polimer SIV IP56 prozirni pokrov [GW44428]

ŠIFRA 1002452 EAN 8011564014114 GEWISS GW44428
Nadžbukna doza GW44 pravokutna dimenzija 240 x 190 x 90 mm Polimer sive boje IP56, s transparentnim poklopcem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 44
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 240
  • Širina (mm): 190
  • Dubina (mm): 90
  • Materijal: Polimer
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Poklopac: prozirni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.