N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna s uvodima 300mm 220mm 120mm Polimer SIV IP55 puni pokrov [GW44009]

ŠIFRA 1002431 EAN 8011564013742 GEWISS GW44009
Nadžbukna doza GW44 razvodna dimenzija 300 x 220 x 120 mm Polimer sive boje IP55, s gumenim uvodnicama
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 44
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 300
  • Širina (mm): 220
  • Dubina (mm): 120
  • Materijal: Polimer
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.