N/Ž kutija - nadžbukna kutija PLEXO razvodna 155mm 110mm 74mm Plastika SIV IP55 puni pokrov [092044]
- Linija proizvoda: PLEXO
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 155
- Širina (mm): 110
- Dubina (mm): 74
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.