P/Ž kutija - podžbukna kutija SNOJ Šuplji zid razvodna 110mm 90mm Plastika puni pokrov [Doza za LES 110x90mm]
- Linija proizvoda: SNOJ
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 110
- Širina (mm): 90
- Materijal: Plastika
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.